1,294件中 1,121~1,160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(1個)ほか
109 税込120
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品タッピンねじ付、アルミ箔付 深さ(mm)36 適合仕切板上下仕切用:-左右仕切用:2M付
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)ほか
129 税込142
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品タッピンねじ付、アルミ箔付 深さ(mm)28
1個ほか
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品軽天ビス×4本付(Φ3.5×22)、ボックス取付け用タッピンねじ×2本付 適合ボックスアウトレットボックス(深さ:塗代カバーを含む45mm以下)、スライドボックス標準品(深さ:36mm) 間隔(mm)適量軽量間柱:260~440
1袋(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

適合調整固定バー、自在バー(KGP-450Uは除く) 付属品取付金具(大)、取付金具(小)、取り付け用ビス(M4×20)×1、タッピンねじ(3×16mm)×2
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
489 税込538
翌々日出荷

ストッパー1箇用 適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)
1セット(10組)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品X線防護用ボックスジョイント×1個付(BJ-22XP)、補助鉛テープ×2枚付 適合鉛ボード用(4方出)(鉛当量2.0mm)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレー(内面:特殊塗料 白) 規格中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
729 税込802
翌々日出荷


規格中形四角(深型) 熱伝導率(W/mk)0.031 ノックアウト22・16・22(25・19・25)×2、28・28(31・31)×2
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格中形四角(浅型) 側面ノック数22・22(25・25)×3
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格中形四角(浅型) 側面ノック数22・22(25・25)×3
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様大形四角用 適合ボックスメーカー埋込四角アウトレットボックス、メーカー四角コンクリートボックス
1個
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
1箱(20個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗代カバーを壁面とぴったり接するように取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。 盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。 附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
1個
459 税込505
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。
適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5 材質ABS樹脂
1箱(20個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

角間柱を貫通させずに全ねじボルトを取り付け、ボックスを支持できます。 ボルト位置ゲージにより、位置調整が簡単に行えます。
適合(角間柱)40×40、45×40、50×40(全ねじボルト)W3/8 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板製ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1個
219 税込241
3日以内出荷

ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U) 適合ボックス1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
1箱(20個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。 支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。
適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質ポリアセタール
1箱(20個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式なので電源がいりません。 溶接と違い火気の心配がいりません。 カシメ後、ランナーの表面はフラットな仕上がりなので壁を貼る際に作業が楽です。
長さ(mm)420 質量(kg)1.2
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用 材質硬質塩化ビニル 質量(kg)0.2 種類B型 長さL(m)2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)85丸穴プレートEタイプ
適合(フロア)日東紡績(株)製DDF-A、DDF-BNタイプ タイプEタイプ 穴径(Φmm)85
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)81丸穴プレートDタイプ
適合(フロア)コクヨ(株)製Dタイプ・カレットフロア タイプDタイプ 穴径(Φmm)81
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)85丸穴プレートCタイプ
適合(フロア)ニチアス(株)製M300タイプ タイプCタイプ 穴径(Φmm)85
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

適合ビルトインタイプ:LS3000・LS5000置敷タイプ:LS3000
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

適合ビルトインタイプ:LS3000・LS5000置敷タイプ:LS3000
1個
1,098 税込1,208
18日以内出荷

付属品固定金具はさみ込みねじ(なべM4×12)3本 材質鋼板製 高さ(mm)(床仕上)50以上 パネル厚さt(mm)19~26(仕上げ材含まず)
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ビルトインタイプ:LS3000・LS5000
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

適合ビルトインタイプ:LS3000・LS5000
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります