1,294件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)ほか
3,098 税込3,408
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鋳鉄製 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(50個)
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スタット取り付け作業の省力! ●電着塗装されています。 ●側面釘穴(ビス穴)付です。 ●トロ防止の工夫がされています。 ●各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。 ●3分スタット付
電着塗装/黒
1パック(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。
適合管VE14・16(1~3方出兼用)
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


種類塗代付 グレー 材質耐衝撃性樹脂(HI)
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
1枚ほか
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電着塗装(黒色)されています。
電着塗装/黒 側面ノックアウト16(19)×422(25)×4 上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●電着塗装(黒色)されています。
電着塗装/黒 上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JISタイプです。 蓋はビスをゆるめるで取り外せます。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格(深Ⅰ形)JIS C8435 深さH(mm)54 上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。 スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。 Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。 2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格JIS C8435
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。 裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH 適合大角形用 種類1ケ用(小判形) 取付孔(Φmm)51 取付板厚(mm)4~25(35mm) 最少必要な壁裏空間(mm)46 取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1枚ほか
149 税込164
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質本体:PVCバックプレート:PVC(+-)なべタッピンねじ:SWRM六角ナット:C3604 規格JIS C8435(塗代カバーは除く) 適合規格(PS)E 深さ(mm)75
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角スイッチカバー1コ用
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
ブラック 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
129 税込142
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
ブラック 外形寸法(mm)108×108 種別1個用 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲 規格JIS C8435
1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角丸穴カバー
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。裏返すと平カバーとしても使用できます。
種類13ミリカバー(平兼用) 材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ブラック 外形寸法(mm)106Φ×13 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
169 税込186
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックス
質量(kg)- ブラック 板厚(mm)- 仕上- JIS規格JIS C8435
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ウォームグレイ 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス 4方出
アルミダイカスト製です。
質量(kg)0.5 寸法【ハブ】28
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

パイプの外側に取り付けるタイプです。内側がふくらんでおりますので、ブッシング付パイプにもご使用できます。
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引上管上端口において引上ケーブル外被の損傷を防止するとともに、引上管内への塵芥。雨水などの侵入を防ぐために引上管上端口に取り付けます。50mm引上管用キャップ。パイプの内側に差し込む。タイプです。
適合径(Φmm)50
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

引上管上端口において引上ケーブル外被の損傷を防止するとともに、引上管内への塵芥。雨水などの侵入を防ぐために引上管上端口に取り付けます。25mm引上管用キャップ
適合径(Φmm)25
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)エアコン用電源切替ボックス(20A対応)
RoHS
室外対応機種へのリプレース時、「電源切替ボックス」を。利用することで既存の室内電源をそのまま利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(10個)
449 税込494
翌日出荷

材質本体:硬質塩化ビニル/バイザー:ポリカーボネート ライトブラック
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

材質本体:ポリカーボネート、弁部:難燃性ポリプロピレン 寸法A(mm)175
1箱(10個)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます 民間仕様 ステンレス製 被せふた 配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質ステンレス(SUS304)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります