ボックス/カバー :「継枠」の検索結果
ボックス/カバーとは配管の中で電源を設置したり、コンセントの後付けなどを行うために使われるボックスとボックスにスイッチを付けない時に蓋をする時に使うカバー。天井や壁などに埋め込む形で使われることが多く、配管などを邪魔することなくすっきりと納めることが可能です。コンセントの増設などを行う場合はこれとは別にコンセントなどを用意する必要はありますが、手軽に取り付けることが出来ます。バリエーションも多いので用途に合ったものを選ぶことが必要です。
関連キーワード
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ切断して使用できる、おトクなカットタイプの継枠です。
切断容易。ナイフでカットするだけです。
適合樹脂・金属製・塗代カバー(平・塗代付)
寸法5mm厚×24枚(120mm分)
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。
好きな厚さ分(5mm)だけ切断して使用できる、 おトクな継枠です。
切断容易。 ナイフでカットするだけ。
塗代カバーにピッタリ適合!ツバ付で横ズレがありません。(継枠の接続もズレません。)
仕様調整厚(H)/5mm
種類器具用
1セット(10個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
適合プレキャストコンクリート用スイッチボックス(1個用)、塗代カバー(鉄製塗代カバー)(小判型)
材質電着塗装(色:黒)
厚さ(mm)25
呼び1ヶ用
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
適合3個用
高さH(mm)(継枠)20
適合ボックスメーカー埋込スイッチボックス(塗代無)※深形には取り付きません。
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ折り取って使用できる、おトクな仕切板です。
ペンチ等で簡単に折り取れます。
ボックス+継枠タイプは接着固定不要です。
寸法H(mm)62
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ折り取って使用できる、おトクな仕切板です。
ペンチ等で簡単に折り取れます。
ボックス+継枠タイプは接着固定不要です。
適合(ボックス用継枠+適合ボックス)大形四角用、2~5ヶ用セーリスボックス用+適合ボックス
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ折り取って使用できる、おトクな仕切板です。
ペンチ等で簡単に折り取れます。
ボックス+継枠タイプは接着固定不要です。
適合(塗代カバー継枠)OF-12J2
寸法L(mm)92.3
寸法H(mm)62
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
ねじを使わず、ひねるだけで取付けできる
ワンタッチ式8CB用継枠。
ワンタッチ取付けでねじ留め不要。
10mmタイプと25mmタイプをご用意しています。
塗代カバーもワンタッチ取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
ツメに嵌め込むだけで装着完了。簡単便利な4CB用継枠。
ワンタッチ取付けでねじ留め不要。
25mmタイプと35mmタイプをご用意しています。
塗代カバーもワンタッチ取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
露出スイッチボックスに250V30Aのコンセント(IHクッキングヒーター用等)を付ける場合にボックスを10mm深くできます。
適合ボックス露出スイッチボックス(2ヶ用)、露出スイッチボックス2ヶ用(2号コネクタ付)、深形モール用スイッチボックス(2ヶ用)
連結して継ぎ足しも可能です。
ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。
塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。
材質硬質塩化ビニル
カチッと嵌め込むだけのワンタッチ式。
連結して継ぎ足しも可能です。
ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。
材質硬質塩化ビニル
バーボックスにワンタッチで仮留めできます。
ねじ留め不要でボックスに仮留めができます。
連結して継ぎ足し可能です。
材質硬質塩化ビニル
塗代カバー組付け品です。
継枠付きは、防トロテープ付きです。
材質電着塗装(色:黒)
側面ノックアウト22(25)×8
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。