ペットボトル加湿器 オーブ 超音波式TOPLAND(2件のレビュー)当日出荷
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。連続使用時間(時間)8付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個材質ABS樹脂質量(g)90ケーブル長(m)1機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60加湿量(mL/h)30