シャワー用品 :「差し込み」の検索結果
シャワー用品とは、お風呂やプールなどに設置されている一般的なシャワーヘッドなどのグッズです。身近にもいろんな種類のシャワーがありますが、プールなどでよく見かける固定式のシャワー、お風呂などでにあるホースとつながり手にもって操作するタイプなどもあります。機能も様々で、手元にボタンがついており、シャワーと一時止水の切り替えができるのがプッシュオフシャワー。固定式ですが、ヘッド部分をある程度の角度で回転させることができるタイプもあります。シャワーヘッド自体が節水機能を持っている節水タイプのシャワーもあり、材質はABS樹脂やステンレスが主流です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。
スライドバー使用距離は1000mmで、フックは上下移動可能。
シャワー位置を自由に動かせます。
家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、
足元を温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。
シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドを
にぎり、前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として
長さ(mm)バー:1000
幅(mm)160
高さ(mm)1048
質量(g)660
奥行(mm)80
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。
スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。
シャワー位置を自由に動かせます。
家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を
温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。
シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、
前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として
長さ(mm)バー:780
幅(mm)160
高さ(mm)828
質量(g)630
奥行(mm)80
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。