シャワー用品 :「浴室用」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。
シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。
吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。
真空吸盤仕様。
用途バスルーム用
材質ABS樹脂
色ホワイト
取付方式吸盤式
角度調節○
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用
適合(ホース径)11×16.5mmホース用
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
好きな場所に自由に取り付けできる吸盤タイプ。
高級感あるメタリック、レバーでロックする強力吸盤タイプ。
平滑で光沢のある面に取付可能。真空吸盤仕様。
用途バスルーム用
材質ABS樹脂
色メッキ
取付方式吸盤式
角度調節×
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
SAN-EI製シャワー混合栓でシャワーエルボが樹脂製の場合に取替え、ストップシャワーを使用。
用途バスルーム用
材質黄銅
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シャワーホースの混合栓側の金具
用途バスルーム用
適合(ホース径)11×16.5mmホース用
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。
吸盤のつきにくい場所用に補助板が付属しています。
真空吸盤仕様。
用途バスルーム用
取付方式吸盤式
角度調節×
スライドバーを分解せずに取付可能!シャワーハンガーが壊れた時や、追加したいときに、簡単に取付できます。バーを分解しなくていいので、取付も楽に行えます。Φ25・30mmに対応します。2サイズ対応。中のアダプターを組み替えるだけで簡単。幅広い環境でご使用いただけます。好きな角度に調整可能です。上下左右好きな角度に調整できます。シャワーホルダーは無段階可動。レバーを握って高さと左右の調整が可能です。いつでもお好みの位置でシャワーを浴びられます。メッキでスライドバーにもなじむデザインです。
用途浴室用のシャワー掛け具として
対応寸法(mm)スライドバー:25・30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。
【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。
【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》
付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
用途お風呂のシャワーヘッドとして
色レイニーメタリック
ねじ径G1/2
取付ネジ径G1/2
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用のシャワーヘッドとして
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
【シャワーで始めるスキンケア】
きれいなお肌を目指すには、ゴシゴシ洗顔と洗い残しは厳禁です。
mitosのウルトラファインバブルミストなら、手洗いよりもやさしいのに、毛穴のすみずみまで汚れを落としてくれます。
よい洗顔はスキンケアの第一歩。mitosはお肌の土台作りをサポートします。
【ウルトラファインバブルミスト洗顔】
ウルトラファインバブルの大きさは毛穴の100分の1~300分の1!
6100万個/mlの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤などの見えない汚れをしっかりやさしく洗い流す。
ファンデーションなどの洗い流しがあると、くすみや肌トラブルの原因になる場合があります。 mitosで新しいスキンケアをはじめてみませんか?
【ふんわりやさしい水圧】
ミスト水流の水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限に抑え、負担をかけずに洗顔できます。手洗いよりも素早く、優しい、こすらない、洗い残さない洗顔を実現します。肌に優しいミストは、強い水流を怖がるお子様にもお使い頂けます。
【乾燥を防ぐ】
洗顔の際、熱いお湯で洗っていませんか?顔は他の部位の皮膚に比べて薄く、デリケートです。
ゴシゴシこすったり、熱いお湯をかけると角質層にダメージを与えてしまいかねません。
本商品のミスト水流は、従来のシャワー(SANEI S32-80X)より、水温が下がるため、洗顔適温になります。
人肌温度に低下するので、肌の乾燥をまねきません。
【節水率30%】シャワーヘッド一つで水道代の節約ができることをご存じですか?
このシャワーヘッドを変えるだけで、水道代を年間、約13000円節約できます。
節約しながらも、お肌に優しいミスト水流、勢いアップ水流で爽快な浴び心地のノーマル水流をお楽しみいただけます。
用途浴室用のシャワーヘッドとして
幅(mm)84.5
高さ(mm)188
質量(g)375
奥行(mm)165
接続部ねじ1/2
最高使用温度(℃)60
最大使用水圧(Mpa)0.1~0.5[流動圧~静流圧]
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
少し長めの1.8mシャワーホースです。
スライド式シャワーフックに適した長さです。
シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。
※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。
商品画像をご確認ください。
ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室用のシャワーホースとして。
幅(mm)1800
色シルバー
高さ(mm)26
質量(g)529
奥行(mm)26
ホース長さ(m)1.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。
お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。
シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。
水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。
亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。
皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。
浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。
カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。
(1日1人あたり8分間使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)
用途浴室用のシャワーとホースのセット
幅(mm)74
高さ(mm)177
質量(g)940
奥行(mm)116
ホース長さ(m)1.6
最高使用温度(℃)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
今お使いのシャワーヘッドに取付けるだけでストップ機能付きに早変わり!お気に入りのシャワーヘッドはそのままで、ストップ機能を追加できる優れもの。ちょっと止めたいときに手元で簡単にストップできます。
ボタン部とヘッド部が独立しているので、ヘッドが360°回転します。シャワーヘッドを動かすたびにホースがねじれるストレスが解消し、快適にお使いいただけます。シャワーとホースは一体で使いにくい...使うたびにホースがねじれてしまう...そんなストレスを解消します。
節水率は約20%!手元のボタン操作でこまめに出し止めすることで約20%の節水効果があります(節湯A1(手元止水機構)に基づく)。シャンプーを泡立てる時や、お風呂掃除の合間など、手軽に節約できます。
用途シャワーヘッドをストップ機能付きに変換できるアダプターとして
ねじ径G1/2
1個
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして
材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBR
色ミラー
幅(cm)2.5
長さ(cm)180
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。
用途シャワーヘッドとして
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM
色シルバー
質量(g)272
幅(cm)21.8
長さ(cm)88
機能手元ストップ付き
最高使用温度(℃)60
使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
通常よりも少し長めの1.8mホース。
シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します!
シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。
爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。
対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等
使用水圧:0.05MPa~0.75MPa
最高使用温度:60度
シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2
水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。
色マットホワイト
ホース長さ(m)1.8
最高使用温度(℃)60
取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとして
色シルバー
質量(g)9.5 (g)
適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2
最高使用温度(℃)60
入数1
使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワー。ヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。
セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書
ホース長さ(m)1.6
最高使用温度(℃)約60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
1個
¥14,880
税込¥16,368
7日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。