1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わっと、うるおいを纏う、新感覚。身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。おすすめする年齢層:25歳~45歳。肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌。やさしくうるおう外角度トルネードミスト。身体のすみずみまで届くネットワークストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。家計にやさしい節水効果
付属品ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード 材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ 角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し40 本体寸法(mm)155×73×Φ58 本体質量(g)173 吐出量外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min 対応ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL 使用給水圧:0.15~0.3Mpa
1台
36,000 税込39,600
3日以内出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります