他社製用接続アダプターINAX(LIXIL)5日以内出荷
表面処理メッキ(Ni-Cr)寸法B(mm)30.5関連資料(1.45MB)ねじ径DG1/2
LIXIL シャワーヘッド エコフルプラスINAX(LIXIL)5日以内出荷
1台3役の高機能 3種類の吐水モード「ミスト」、「マッサージ」、「エコフルスプレー」を搭載した多機能シャワーヘッド 吐水モードを簡単切替え 前面のレバーで吐水モードを気分に合わせて切替え ミスト 約3000万個/mlのウルトラファインバブルを含んだ吐水モード マッサージ 肩、首、頭へダイレクトにアプローチする吐水モード エコフルスプレー 勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現した吐水モード
付属品ストレーナー、Oリングゴム、KVK用樹脂製アダプター、MYM用樹脂製アダプター質量(g)約500
CC(塩素除去)シャワーINAX(LIXIL)5日以内出荷
髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー
塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。
他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み
仕様遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分適合塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1材質ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布交換目安カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として)使用可能温度範囲45℃以下除去出来るもの残留塩素対応カートリッジKS-6E
スライドバーKVK税込¥17,578¥15,980