水栓器具専用WHOLE IN ONE当日出荷
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):28.5●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2オス×G 1/2回転ナット色ブラック質量(g)139使用環境温度(℃)0~45関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
シャワーホースINAX(LIXIL)税込¥10,998~¥9,998~
ハンドシャワーINAX(LIXIL)税込¥17,578¥15,980
シャワー掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥2,418~¥2,198~