低水圧(低流量)対応用シャワーヘッドです。
仕様水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます
付属品アダプター
材質ABS
手元のボタンで吐水・止水が出来ます。
付属品アダプター
使用シャワーのリング部を回転させることにより、マッサージ・シャワーに切り替えが出来ます。ボタンによりシャワー、一時止水の切り替えが出来ます。器具破損防止のため、完全止水しません。
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
貯湯式電気温水器専用のシャワーヘッド。
仕様アダプター付き
材質ABS、ステンレス
アズワン品番64-6508-58
吐水口径(Φmm)外周40
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
仕様アダプター付き
材質ABS
操作ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え
吐水口径(Φmm)外周52
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水。低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)。節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、黄銅、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
吐水口径(Φmm)(外周)39
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替○
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
仕様アダプター付き
材質PC
操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え
吐水口径(Φmm)外周42
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
色マットブラック
吐水口径(Φmm)(外周)40
ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
アダプター付き
吐水穴外周Φ42ミリ
大型噴板でやさしい水流のシャワヘッドです。
シャワーの勢いが弱いご家庭でも、付属の噴板(低水圧用)に取替えると、快適なシャワーになります。
薄型、軽量で、持ちやすい形状です。
リング部の回転:直射・シャワーの切替え ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
アダプター付き
吐水穴外周Φ39ミリ
色ホワイト
材質ABS
アズワン品番64-6508-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-900-W
色ホワイト
吐水口径(Φmm)(外周)40
シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品アダプター
材質ABS
色メッキ
止水スイッチなし
水流切替○
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。