シャワー用品 :「塩ビ 水栓」の検索結果
関連キーワード
大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。
カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。
交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
器具破損防止のため、完全に止水しません。
バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
付属品アダプター3個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)(シャワー)1.6
アズワン品番64-5156-47
1セット
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。