シャワー用品 :「浴槽用シャワーホース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 シルバー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ) 動画あり
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-FH027 ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 動画あり
世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。 レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター3個 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー ホース長さ(m)1.6 アズワン品番64-5152-59 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

GA-FC015 赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5150-09 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

GA-FH014 ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ) 動画あり
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5151-09 止水スイッチなし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-84
1セット
259 税込285
当日出荷

◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 マットブラック 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります