シャワー用品 :「m23 1.5」の検索結果

シャワー用品とは、お風呂やプールなどに設置されている一般的なシャワーヘッドなどのグッズです。身近にもいろんな種類のシャワーがありますが、プールなどでよく見かける固定式のシャワー、お風呂などでにあるホースとつながり手にもって操作するタイプなどもあります。機能も様々で、手元にボタンがついており、シャワーと一時止水の切り替えができるのがプッシュオフシャワー。固定式ですが、ヘッド部分をある程度の角度で回転させることができるタイプもあります。シャワーヘッド自体が節水機能を持っている節水タイプのシャワーもあり、材質はABS樹脂やステンレスが主流です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-75
1個
649 税込714
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-66
1個
709 税込780
7日以内出荷

ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-84
1セット
259 税込285
当日出荷

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ねじG1/2 取付ネジ径G1/2
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ねじG1/2 取付ネジ径G1/2
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります