シャワー用品 :「管用平行ネジ」の検索結果

シャワー用品とは、お風呂やプールなどに設置されている一般的なシャワーヘッドなどのグッズです。身近にもいろんな種類のシャワーがありますが、プールなどでよく見かける固定式のシャワー、お風呂などでにあるホースとつながり手にもって操作するタイプなどもあります。機能も様々で、手元にボタンがついており、シャワーと一時止水の切り替えができるのがプッシュオフシャワー。固定式ですが、ヘッド部分をある程度の角度で回転させることができるタイプもあります。シャワーヘッド自体が節水機能を持っている節水タイプのシャワーもあり、材質はABS樹脂やステンレスが主流です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付 トラスコ品番793-0330 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm)65×195 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番793-0321 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm)65×195 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります