シャワーヘッド :「浴室用」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。
【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。
【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》
付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
用途お風呂のシャワーヘッドとして
色レイニーメタリック
ねじ径G1/2
取付ネジ径G1/2
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用のシャワーヘッドとして
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
【シャワーで始めるスキンケア】
きれいなお肌を目指すには、ゴシゴシ洗顔と洗い残しは厳禁です。
mitosのウルトラファインバブルミストなら、手洗いよりもやさしいのに、毛穴のすみずみまで汚れを落としてくれます。
よい洗顔はスキンケアの第一歩。mitosはお肌の土台作りをサポートします。
【ウルトラファインバブルミスト洗顔】
ウルトラファインバブルの大きさは毛穴の100分の1~300分の1!
6100万個/mlの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤などの見えない汚れをしっかりやさしく洗い流す。
ファンデーションなどの洗い流しがあると、くすみや肌トラブルの原因になる場合があります。 mitosで新しいスキンケアをはじめてみませんか?
【ふんわりやさしい水圧】
ミスト水流の水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限に抑え、負担をかけずに洗顔できます。手洗いよりも素早く、優しい、こすらない、洗い残さない洗顔を実現します。肌に優しいミストは、強い水流を怖がるお子様にもお使い頂けます。
【乾燥を防ぐ】
洗顔の際、熱いお湯で洗っていませんか?顔は他の部位の皮膚に比べて薄く、デリケートです。
ゴシゴシこすったり、熱いお湯をかけると角質層にダメージを与えてしまいかねません。
本商品のミスト水流は、従来のシャワー(SANEI S32-80X)より、水温が下がるため、洗顔適温になります。
人肌温度に低下するので、肌の乾燥をまねきません。
【節水率30%】シャワーヘッド一つで水道代の節約ができることをご存じですか?
このシャワーヘッドを変えるだけで、水道代を年間、約13000円節約できます。
節約しながらも、お肌に優しいミスト水流、勢いアップ水流で爽快な浴び心地のノーマル水流をお楽しみいただけます。
用途浴室用のシャワーヘッドとして
幅(mm)84.5
高さ(mm)188
質量(g)375
奥行(mm)165
接続部ねじ1/2
最高使用温度(℃)60
最大使用水圧(Mpa)0.1~0.5[流動圧~静流圧]
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。
用途シャワーヘッドとして
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM
色シルバー
質量(g)272
幅(cm)21.8
長さ(cm)88
機能手元ストップ付き
最高使用温度(℃)60
使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。