シャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック)タカギ翌日出荷
節水・低水圧用シャワー
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番644-7829幅(mm)112色マットブラック高さ(mm)281
キモチイイバブルシャワピタ(メタリック)タカギ翌日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭での浴室用品付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番146-5521材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール幅(mm)65高さ(mm)195使用温度範囲(℃)60ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)
マッサージシャワピタヘッドタカギ(2件のレビュー)翌日出荷
おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。
回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
仕様[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。トラスコ品番818-7369質量(g)232寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×300適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
シャワーホースINAX(LIXIL)税込¥10,998~¥9,998~
ハンドシャワーINAX(LIXIL)税込¥17,578¥15,980
シャワー掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥2,418~¥2,198~