4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-FC032 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 動画あり
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KAKUDAI、TOTO、INAX、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)
用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 ホワイト 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

GA-FC036 ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ) 動画あり
貯湯式電気温水器のタンク内で減圧されたお湯でも、シャワーに勢いをプラスすることができる超低水圧タイプです。 直径0.3ミリの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない心地よい肌あたりとリラックス効果が期待できるシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付きでほとんどのメーカーのホースに取付可能。
用途貯湯式電気温水器専用の低水圧用シャワーヘッドです。 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力0.03~0.09MPa
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

GA-FC034 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 動画あり
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 ホワイト 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

GA-FC033 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 動画あり
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)
用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 ホワイト 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

『シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング