シャワーヘッド :「オス」の検索結果
関連キーワード
リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。
スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。
水流が太くしっかりと浴びることができます。
賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。
軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。
KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0)
MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14)
東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5)
リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。
材質ABS樹脂
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ねじG1/2
取付ネジ径G1/2
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。