7ページ目: シャワーヘッド

344件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタリックキモチイイシャワピタスクリーンセット タカギメタリックキモチイイシャワピタスクリーンセットタカギ
649税込714
1個
翌々日出荷
キモチイイシャワピタの補修部品です。
適合シャワーヘッド:JSB022Mトラスコ品番420-9297
シャワーヘッド シルキンシャワー アラミックシャワーヘッド シルキンシャワーアラミック
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
シルクのような肌触りが、お肌を優しく包み込むシルキンシャワー。水量調節バルブでソフトからハードに水量調節が可能。また、セーフティバルブがついているので、止水時にかかる水道や給水機への負担を抑えられます。工具不要で簡単取り付け。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッドとして。節水、水量調節に。お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品/節約/アダプター/節水シャワー/止水機能材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304質量(g)152保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×6.2×23.9
オーバーヘッドシャワー混合栓 カクダイオーバーヘッドシャワー混合栓カクダイ
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)シャワーヘッドは専用
用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0取付穴径(mm)30
Angel Airスワロフスキーマイクロバブルシャワーヘッド Angel AirAngel AirスワロフスキーマイクロバブルシャワーヘッドAngel Air
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
『マイクロバブル』と『ウォーターセービング』機能がワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【マイクロバブル】毛穴洗浄効果:ファンデーションや皮脂などの肌のすみずみまで汚れを吸着して取り除きます。また汚れの再付着が防止できるため、より洗浄効果が高まります。温浴効果:マイクロバブルは皮膚呼吸を促進させ、血液量を増加させます。結果としてシャワーの熱の吸収を助け、深部温度を上昇させることが出来ます。【ウォーターセービング】ウォーターセービングモードに切り替えるとバブルが大きくなり、少ない水量でもたっぷりした心地よい着水感をを感じられます。【ご使用上の注意】1ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出て、やけどをする恐れがあります。2ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中の湯温が変化することがあります。360℃以上の熱湯を通さないでください。4本品はプラスチック製です。取り付ける際はねじを壊さないよう十分気を付けて取り付けてください。5水以外の溶剤、薬品は使用しないでください。6シャワー用途以外には使用しないでください。7洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、柔らかい布などをご使用ください。8シャワー停止時に空気流入口、吐水口からしばらくお湯が出ますが、これは故障ではありません。9水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。10メッキ製品は落下や腐食傷等により、メッキが剥がれたメッキによって手を切る場合がありますので、メッキが剥がれた部位に触らないでください。
仕様SWAROVSKI使用数:107個材質本体:ABS樹脂、Oリング:NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)本体質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×215保証期間1年間
3D 2Face 顔シャワー アラミック3D 2Face 顔シャワーアラミック
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
体と、顔のために開発されたただひとつのシャワーヘッド本体上部のワンプッシュ切り替え機能で顔専用シャワーと体専用シャワーを切り替えてご使用いただけます髪の毛に近い太さ0.11mmの1000本の高速水流が顔の毛穴の汚れまでみるみる落とす、顔専用シャワー節水最大50% (※メーカー比)手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能3D機能!上下48度、左右360度角度を自由自在に設定できるキズや汚れに強いステンレスコーティングアダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/顔/手元ストップ/水流切替/3Dヘッド/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/止水セット内容本体、アダプター4種、取扱説明書、保証登録ハガキ、シリコーンホールド穴径(Φmm)顔用シャワー:0.11・1000穴、体用シャワー:0.3・250穴
キモチイイバブルシャワピタ(メタリック) タカギキモチイイバブルシャワピタ(メタリック)タカギ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭での浴室用品付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番146-5521材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール幅(mm)65高さ(mm)195使用温度範囲(℃)60ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)
ファインバブルシャワー メッキ KVKファインバブルシャワー メッキKVK
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
最大約1億個/mLのウルトラファインバブルが発生 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてのモードでファインバブルが発生します。 従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)
付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント付シルバーモード切替ミスト・スポット・レギュラー吐水使用可能給水圧力(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
ハンズフリーシャワーヘッド EDISONハンズフリーシャワーヘッドEDISON
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
シャワーヘッドの新提案!!両手が使えるハンドフリーシャワー!! 新発想!両手が使える優しいシャワーヘッド!ペットや子供のシャワー、介護時にも便利に使える! 最大30%節水+手元スイッチで更なる節水! 超微細噴射シャワーで優しい使い心地!
材質ABS、POM、PVC、アルミ、ステンレス、シリコンホワイト差込口幅:950(mm)、高:250(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
エコアクアシャワーSPA 接続部材付パッケージ INAX(LIXIL)エコアクアシャワーSPA 接続部材付パッケージINAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
タイプホースなし、多機能接続ねじG1/2取付ネジ径G1/2
これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感GAONA(ガオナ)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
ワンダービートシャワー(TOTO用) ハウステックワンダービートシャワー(TOTO用)ハウステック
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
TOTO水栓専用
メタル調シリーズ適合:フェリテ
ワンストップeシャワーNf(KVK用) ハウステックワンストップeシャワーNf(KVK用)ハウステック
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
KVK水栓専用シャワーの水を手元スイッチで止められます。
シリーズ適合:フェリテ
eシャワーNf(KVK用) ハウステックeシャワーNf(KVK用)ハウステック
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
KVK水栓専用
シリーズ適合:フェリテ
エアイン角形シャワー(TOTO用) ハウステックエアイン角形シャワー(TOTO用)ハウステック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
TOTO水栓専用
メタル調シリーズ適合:フェリテ
エアイン丸形シャワー(TOTO用) ハウステックエアイン丸形シャワー(TOTO用)ハウステック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
TOTO水栓専用
メタル調シリーズ適合:フェリテ
エアインワンストップシャワー(TOTO用) ハウステックエアインワンストップシャワー(TOTO用)ハウステック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
TOTO水栓専用シャワーの水を手元スイッチで止められます。
シリーズ適合:フェリテ
メタル調マッサージシャワー(TOTO用) ハウステックメタル調マッサージシャワー(TOTO用)ハウステック
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
TOTO水栓専用
メタル調シリーズ適合:フェリテ
大流量シャワーヘッド KVK大流量シャワーヘッドKVK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
一気に洗って爽快&短時間 豊富な水量がワイドに広がることで泡切れが早く、洗浄時間の短縮を実現。大流量でありながら洗浄に使用する水量は従来品より少なく済みます。※メーカーモニター結果より マットブラック調の斬新なスクエア型シャワーフェイスに直径1.1mmの極太シャワー穴を64個配置。ボリューム感のある散水を実現しました。 散水の直前に空気を取り入れることにより散水の勢いを補完し、大流量でありながら浴び心地のよさを追求しました。(エアブレンドシャワー)
仕様他社対応アタッチメント付
ワイドワンストップ3wayシャワーヘッド KVKワイドワンストップ3wayシャワーヘッドKVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
シャワーヘッド内に渦を発生させる部屋をそれぞれ設け一気に散水する旋回流シャワーで、低流量ながら広がりのある浴び心地のいい快適シャワーです。 正面手元ボタンでカンタン出し止め
仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッドシャワー種類eシャワーNf・ミスト・とろ湯適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
ワイドワンストップシャワーヘッド KVKワイドワンストップシャワーヘッドKVK
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
正面手元ボタンでカンタン出し止め 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)
仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド
ボディシャワー INAX(LIXIL)ボディシャワーINAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
タイプ非自動水栓タイプ混合栓使用地区一般地適合場所浴室取付方式埋込呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)固定97(壁から)シルバー
ストップシャワーヘッド カクダイストップシャワーヘッドカクダイ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え 低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ42ミリ
バス用お掃除シャワー カクダイバス用お掃除シャワーカクダイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
リング部の回転:直射・シャワーの切替え ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え 低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ39ミリ
ホワイト材質ABSアズワン品番64-6508-50
ロンパーシャワー カクダイロンパーシャワーカクダイ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
スッキリ&爽快感、力強いスプレーのような水流で全身泡までしっかり洗い流せます。 ワイドに設計された噴板から広がるスプレー水流で、広範囲をイッキに洗い流します。 大きく窓のあいた個性的なデザインが、いつもの浴槽をスタイリッシュに彩ります。 アダプター付き
材質ABSシルバー
シャワーヘッド(2WAY) カクダイシャワーヘッド(2WAY)カクダイ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
ボタン操作:シャワー・ストレートの切替え アダプター付き 吐水穴外周Φ100ミリ
材質ABSシルバー
回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。 279x279mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
シルバー調接続部ねじ(G)1/2
回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのブラック調。
接続部ねじ(G)1/2
FBミストシャワー(mitos) SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBミストシャワー(mitos)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
【シャワーで始めるスキンケア】 きれいなお肌を目指すには、ゴシゴシ洗顔と洗い残しは厳禁です。 mitosのウルトラファインバブルミストなら、手洗いよりもやさしいのに、毛穴のすみずみまで汚れを落としてくれます。 よい洗顔はスキンケアの第一歩。mitosはお肌の土台作りをサポートします。 【ウルトラファインバブルミスト洗顔】 ウルトラファインバブルの大きさは毛穴の100分の1~300分の1! 6100万個/mlの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤などの見えない汚れをしっかりやさしく洗い流す。 ファンデーションなどの洗い流しがあると、くすみや肌トラブルの原因になる場合があります。 mitosで新しいスキンケアをはじめてみませんか? 【ふんわりやさしい水圧】 ミスト水流の水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限に抑え、負担をかけずに洗顔できます。手洗いよりも素早く、優しい、こすらない、洗い残さない洗顔を実現します。肌に優しいミストは、強い水流を怖がるお子様にもお使い頂けます。 【乾燥を防ぐ】 洗顔の際、熱いお湯で洗っていませんか?顔は他の部位の皮膚に比べて薄く、デリケートです。 ゴシゴシこすったり、熱いお湯をかけると角質層にダメージを与えてしまいかねません。 本商品のミスト水流は、従来のシャワー(SANEI S32-80X)より、水温が下がるため、洗顔適温になります。 人肌温度に低下するので、肌の乾燥をまねきません。 【節水率30%】シャワーヘッド一つで水道代の節約ができることをご存じですか? このシャワーヘッドを変えるだけで、水道代を年間、約13000円節約できます。 節約しながらも、お肌に優しいミスト水流、勢いアップ水流で爽快な浴び心地のノーマル水流をお楽しみいただけます。
用途浴室用のシャワーヘッドとして幅(mm)84.5高さ(mm)188質量(g)375奥行(mm)165接続部ねじ1/2最高使用温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)0.1~0.5[流動圧~静流圧]
シャワーヘッド ミガミ ストロング SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド ミガミ ストロングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
【シャンプー前の髪の予洗いに】 洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 migami(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、無理 のないより良い頭皮ケアをサポートします。 強く押し込むような浴び心地のストロング水流。 【髪を磨くプレシャン水流】 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 migami(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の髪の お手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に 切り替え。 【残留塩素を除去】 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:pm7160-1(1本入り)、pm7160-3s(3本入り) 【直温刺激】 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。 素早く温め、頭皮に心地よい刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。(ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。 (一部の特殊な商品を除く)
用途浴室のシャワーヘッドとして。付属品アダプター×3種、浄水カートリッジ幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
シャワーヘッド ミガミ スタンダード SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド ミガミ スタンダードSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 MIGAMI(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、 無理のないより良い頭皮ケアをサポートします。 心地よく爽快な浴び心地のスタンダードタイプ。 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 MIGAMI(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の 髪のお手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に切り替え。 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7160-1(1本入り)、PM7160-3S(3本入り) 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。素早く温め、頭皮に心地よい 刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。 (ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。(一部の特殊な商品を除く)
用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
シャワーヘッド INAX(LIXIL)シャワーヘッドINAX(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
用途シャワー付水栓柱用適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG
シャワーヘッド(ストップ付) エスコシャワーヘッド(ストップ付)エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
G1/2" シャワーヘッド エスコG1/2" シャワーヘッドエスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼、合成ゴム
G1/2" シャワーヘッド エスコG1/2" シャワーヘッドエスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
耐水圧(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)
シャワーヘッド エスコシャワーヘッドエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
給水ホース(フレキホースASSY) INAX(LIXIL)給水ホース(フレキホースASSY)INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
エコアクアハンドシャワー INAX(LIXIL)エコアクアハンドシャワーINAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
タイプメタルホース接続ねじG1/2接続方法工具締めホース長さ(m)1仕上めっき仕様取付ネジ径G1/2
ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ)ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワーGAONA(ガオナ)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
柱状の水流が体に沿って流れ、温かい湯に柔らかく包まれるような浴び心地です。 柱状に流れるため、外気に触れる表面積が小さくなることで放熱を抑え、高い温まり効果を得ることができます。 手元のボタンでシャワーとピラーの切替が簡単にできます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
用途シャワー・ピラーの2種類の水流に切替ができる大型噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入りGAONA(ガオナ)
6,598税込7,258
1セット(10個)
5日以内出荷
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22X2.0)。
用途ホワイトのシャワーヘッドKVK用10個入りです。ホワイト材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
浄水切替えシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水切替えシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)
ホワイト材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム最高使用温度(℃)60アズワン品番65-1331-90除去出来るもの残留塩素水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワーヘッド