シャワーヘッド :「シャワーヘッド」の検索結果

関連キーワード
335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なシャワヘッドです。
付属品アダプター 材質ABS 止水スイッチなし 水流切替×
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-FC015 赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5150-09 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

GA-FA001 日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト GAONA(ガオナ) 動画あり
一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
白(ホワイト) 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5149-76 止水スイッチなし 水流切替×
1個
749 税込824
当日出荷

快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36 タイプ節水タイプ 接続ねじG1/2 取付ネジ径1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PS3230-80XA-MW2 節水ストップシャワーヘッド SANEI 動画あり
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品他メーカー対応アダプター2個 適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 質量(g)240 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス、亜鉛 メッキ 回転角度(°)約50 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

節水ストップシャワーヘッド SANEI 動画あり
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井など上部からのシャワー
メッキ 取付ネジ径1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。 幅(mm)70 メタリック 高さ(mm)187 質量(g)170 奥行(mm)121 接続部ねじG1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

クリーム 付属品アダプター 材質ABS 止水スイッチ× 水流切替×
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PS321B-81XA-MW2 低水圧用シャワーヘッド SANEI 動画あり
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター3個 適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質ABS樹脂 ホワイト 止水スイッチなし 水流切替×
1個
699 税込769
当日出荷

シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品アダプター 材質ABS メッキ 止水スイッチなし 水流切替
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

仕様フルメッキヘッド 機能ワンストップ機能、減圧装置
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

PS323B-81XA-MW2 低水圧用ストップシャワーヘッド SANEI 動画あり
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス ホワイト 質量(g)135 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

節水シャワーヘッド SANEI 動画あり
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他 止水スイッチなし 水流切替×
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【手元でストップ】 手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約40%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。
用途浴室のシャワーヘッドとして。 幅(mm)70 メタリック 高さ(mm)187 質量(g)176 奥行(mm)121 接続部ねじG1/2 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。
取付ネジ径PJ1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワーヘッド SANEI 動画あり
標準タイプのシャワーヘッド,アダプター3個付き
材質ABS樹脂
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井など上部からのシャワー。丸型
取付ネジ径1/2 水圧(使用動)0.1~0.75
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2)(MYMタイプホース対応W23-14) メッキ 止水スイッチなし 水流切替×
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。 「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。 他メーカー対応アダプター2個付き。
用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シャワー付水栓柱用 適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
2,688 税込2,957
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS39631-80XA-MW ストップシャワーヘッド SANEI 動画あり
手元のボタンで水をストップできるので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。約30%の節水効果があります(メーカー社標準仕様シャワーヘッドとの比較)。低水圧で勢いの無いシャワーをパワーアップします。
ホワイト 付属品他メーカー対応アダプター2個 適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井など上部からのシャワー。ヘッドは回転しません。
取付ネジ径G1/2 水圧(使用動)0.1~0.75
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。 肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。 アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。 くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。 ご購入より1年間の保証付き。 最高使用温度:60度 シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。 取り付けネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。 材質ABS樹脂 保証期間ご購入より1年間 最高使用温度(℃)60 アズワン品番65-2071-75 ねじサイズ取り付け:G1/2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます。レバーで水流切り替え。ノーマル水流は従来型シャワーに比べて約50%の節水効果があります。ミストストップ洗顔の3つの効果 。1:しっかりすすげる(水の微粒子が毛穴や皮膚の溝まで入っていくので、汚れや洗顔料をしっかり取り除きます)。2:優しい水圧(ミストシャワの水圧は従来シャワの1/4.肌の刺激を最大限抑え、負担をかけずに洗顔します)。3:洗顔に適した温度(ミストシャワは従来シャワより水温が下がり洗顔に適した温度になります)
用途男の肌の新常識 材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼 寸法(cm)約8.4×19.1×16.3
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ38ミリ
材質PC
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS3963-80XA-MW 節水シャワーヘッド SANEI 動画あり
メーカー社標準タイプと比べて約30%の節水効果があります。水圧が低い場合、同封の低水圧シャワー板に取替えることで水の勢いがアップします。
ホワイト 適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

適合水圧(MPa)最高:0.1(静止時)
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

材質ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワータイムにボディメンテナンスを。高圧ジェットで打たせ湯的リセット感を楽しめます。レバーでパッと水流チェンジ可能です。リズミカルな高圧ジェットが心地よく、ピンポイントで浴びても素早くよく温まります。家計にやさしい節約設計です。
材質シャワーヘッド:ABS、EPDM、POM、ステンレス鋼アダプター:POMオーリング:EPDM 幅(cm)8.8 本体質量(g)131 高さ(cm)23.1 奥行き(cm)14.9
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

『シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります