商品豆知識
「色」から絞り込む

ホワイト(2)
節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。
351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群!
専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。
穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。
シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。
あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング
材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR
色ホワイト
タイプWT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
RoHS指令(10物質対応)対応
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シャワーヘッドの新提案!!両手が使えるハンドフリーシャワー!!
新発想!両手が使える優しいシャワーヘッド!ペットや子供のシャワー、介護時にも便利に使える!
最大30%節水+手元スイッチで更なる節水!
超微細噴射シャワーで優しい使い心地!
材質ABS、POM、PVC、アルミ、ステンレス、シリコン
色ホワイト
差込口幅:950(mm)、高:250(mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
肌あたりのいい極細水流です。
水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。
配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用
仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番793-0321
材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR
寸法(幅W×高さH)(mm)65×195
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。
水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。
配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用
仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付
トラスコ品番793-0330
材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR
寸法(幅W×高さH)(mm)65×195
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。