絞り込み
ブランド
  • エスコ(69)
  • アイエス工業所(65)
  • カクダイ(41)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(38)
  • TOTO(29)
  • 兼工業(16)
  • INAX(LIXIL)(14)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • FMバルブ製作所(10)
種類
  • 種類単式(5)
  • 種類複式(14)
材質(玉)
  • その他(18)
  • ステンレス(18)
  • ポリエチレン(23)
  • (76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(32件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
ダイヤフラム TOTOダイヤフラムTOTO(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
複式ボールタップ(ポリ玉) カクダイ複式ボールタップ(ポリ玉)カクダイ(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(玉)PE種類複式材質(本体)青銅規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
TS890A型用ダイヤフラム部 TOTOTS890A型用ダイヤフラム部TOTO(51件のレビュー)
888税込977
1個
当日出荷
適合本体TS890A型他用長さ(mm)30タイプ右レバー用関連資料適合本体品番リスト
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
浮玉レバー TOTO浮玉レバーTOTO(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合SH30BA/SH31BA/SH80BA SH81BA/SH90BA/SH380BA/SH681BA他
手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
用途手洗付ロータンク用材質青銅仕様連結ホース付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75
ポリ玉 カクダイポリ玉カクダイ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質PE最高使用温度(℃)50
ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
用途手洗なしロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75
万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途ロータンクに使用材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂質量(g)380ねじ径G1/2ボール径(Φmm)75
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
バルブ用パッキン TOTOバルブ用パッキンTOTO(12件のレビュー)
338税込372
1袋
当日出荷
適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか材質ゴム質量(g)7内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
19ミリストレーナー カクダイ19ミリストレーナーカクダイ(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
質量(g)0.5線径(Φmm)0.18外径(Φmm)19メッシュ50材質POM高さ(mm)2
アーム ナットつき カクダイアーム ナットつきカクダイ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質黄銅
バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バランス型ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)兼工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
ボールタップサオ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップサオSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
ねじ部W1/4山20おねじ
マルチボールタップ カクダイマルチボールタップカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
用途トイレ材質POM、黄銅ねじ径G1/2
ボールタップ本体 TOTOボールタップ本体TOTO(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
ステンレス玉 カクダイステンレス玉カクダイ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質SUS316最高使用温度(℃)100
立形ロータンク用ボールタップ13 TOTO立形ロータンク用ボールタップ13TOTO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
手洗付/なし兼用
セット内容立形ロータンク用ボールタップ13 (JIS)、ガタ防止バッキン(ユニット)、吐水口(分岐あり)、吐水口(分岐なし)、ふさぎふた、施工説明書関連資料施工説明書(0.73MB) 商品図(0.08MB) 部内図(0.14MB)
耐熱ポリ玉 カクダイ耐熱ポリ玉カクダイ(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
最高使用温度(℃)80
立形ロータンク用ボールタップ13 TOTO立形ロータンク用ボールタップ13TOTO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様手洗付/なし兼用付属品立形ロータンク用ボールタップ13(JIS)×1、手洗無変更ユニット×1、施工説明書×1関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
浮玉 TOTO浮玉TOTO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途ボールタップ用対応製品S513BKS、S514、S514D、S516B、S516S、S517、S517B、S517BR、S517R、S518、S518BS536、S536B、S537、S540S、S570B、S570BKS、S570S、S670、S670B、S670S、S671材質黄銅質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×23関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ねじサイズG1/2
バルブ TOTOバルブTOTO(14件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質黄銅寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
単式ボールタップ(銅玉) 兼工業単式ボールタップ(銅玉)兼工業(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類単式材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
波浪防止アダプター 兼工業波浪防止アダプター兼工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所副弁(ボールタップ)FMバルブ製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ねじ径G 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプポリ浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
マルチボールタップ INAX(LIXIL)マルチボールタップINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ使用地区一般地・寒冷地
ボールタップ用フィルター TOTOボールタップ用フィルターTOTO(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途ボールタップ用仕様フィルター品番/66373、90678R材質黄銅質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×95関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
複式ボールタップ 耐熱ポリ玉 カクダイ複式ボールタップ 耐熱ポリ玉カクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質青銅/黄銅/PE最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
マルチボールタップ INAX(LIXIL)マルチボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
仕様さまざまな機種に取付け可能、手洗付・手洗なしもOK、一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK、あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ