3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式選択可能。接続方式をストレートねじ、テーパねじ、JIS10Kフランジから選択できます
材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:SUS316、パッキン:フッ素ゴム 最高使用温度(℃)120 適合流体上水、温水 適合圧力(MPa)0~0.75
1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式選択可能。接続方式をストレートねじ、テーパねじ、JIS10Kフランジから選択できます
材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:SUS316、パッキン:フッ素ゴム 規格取付:フランジ式 JIS10K 寸法L2(mm)16 寸法d1(mm)JIS10K RF規格 最高使用温度(℃)120 適合流体上水、温水 適合圧力(MPa)0~0.75
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。本製品は、サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lの後継となる製品です。サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lから、さらに適用圧力および水位設定範囲を拡大しました。
仕様(出水止水の水位差)105mm~1085mm 適合F号ボールタップ定水位弁(すべての呼び径) 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) チェーン:SUS316 上フロート:ポリプロピレン 中フロート・下フロート:ポリエチレン(砂入り) 質量(kg)約2.0(パイロットバルブ本体とサブマリンフロートの合計質量) 取付方式ねじ込み式(テーパねじ) 調整範囲(mm)(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.1~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 使用温度常温 各種認証日本水道協会認証品(認証番号:D-30)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります