ボールタップ :「定水位」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格
使用温度(℃)常温(20±15)
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.05~0.75
各種認証日本水道協会認証品
・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450
取付方式フランジ式JIS 10K規格
使用温度(℃)常温(20±15)
塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.05~0.75
各種認証日本水道協会認証品
・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的。主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想。部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)
使用温度(℃)常温(20±15)
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.05~0.75
各種認証日本水道協会認証品
本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。
ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。
また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)
適合圧力(MPa)0~0.75
寸法A(mm)280
寸法H1(mm)105
規格JWWA
本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。
ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。
また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:銅
適合圧力(MPa)0~0.75
寸法A(mm)280
寸法H1(mm)105
規格JWWA
給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。本製品は、サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lの後継となる製品です。サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lから、さらに適用圧力および水位設定範囲を拡大しました。
仕様(出水止水の水位差)105mm~1085mm
適合F号ボールタップ定水位弁(すべての呼び径)
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) チェーン:SUS316 上フロート:ポリプロピレン 中フロート・下フロート:ポリエチレン(砂入り)
質量(kg)約2.0(パイロットバルブ本体とサブマリンフロートの合計質量)
取付方式ねじ込み式(テーパねじ)
調整範囲(mm)(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.1~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)
使用温度常温
各種認証日本水道協会認証品(認証番号:D-30)
本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。
ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。
また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304)
適合圧力(MPa)0~0.75
寸法A(mm)280
寸法H1(mm)105
規格JWWA
サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整。止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性。ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止。波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽。ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに。設置できます。有効容量を確保するために、。満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を。考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえ。ます。消火用補給水槽用のボールタップとして。最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)。サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道。貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途。全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)
寸法L2(mm)35
寸法B(Φmm)118
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.5
使用温度常温
各種認証日本水道協会認証品
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。