ボールタップ :「制御弁」の検索結果
関連キーワード
定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。
停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。
本弁の作動は通電時「開」です。
質量(kg)1.1
電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有
タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線
取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に
使用温度範囲(℃)0~60
呼び径(mm)20
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0~0.78
作動方式直動式【通電開】
オリフィス径(Φmm)4
使用流体水道水(常温)
最高使用温度(℃)0~60
起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A
弁座漏れ量0cc/min
耐水圧(MPa)1.75(1分間)
管接続タイプねじ込み(RC3/4)
励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。
給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。
給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。
給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。
給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。
設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。
貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。