FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式FMバルブ製作所7日以内出荷
本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。
本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。
フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。
ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。
流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。
接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません耐水圧(MPa)1.75(1分間)
FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付FMバルブ製作所翌々日出荷
定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。
停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。
本弁の作動は通電時「開」です。
質量(kg)1.1電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用温度範囲(℃)0~60呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78作動方式直動式【通電開】オリフィス径(Φmm)4使用流体水道水(常温)最高使用温度(℃)0~60起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A弁座漏れ量0cc/min耐水圧(MPa)1.75(1分間)管接続タイプねじ込み(RC3/4)励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A