9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
94,000 税込103,400
翌日出荷

1個
60,100 税込66,110
翌日出荷

1個
54,100 税込59,510
翌日出荷

エスコ品番EA472AA-53B
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 全長(mm)423 使用圧力(MPa)0~0.75 球径(Φmm)115 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)115
1個
72,600 税込79,860
8日以内出荷

材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 全長(mm)368 使用圧力(MPa)0~0.75 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)95
1個
61,900 税込68,090
翌日出荷

1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

エスコ品番EA472AA-52B 材質SUS316 ねじ径W1/4” 球径(Φmm)115 最高使用温度(℃)100
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

エスコ品番EA472AA-51B 材質SUS316 ねじ径M5 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)100
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング