3ページ目: ボールタップ

295件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータンクボールタップサオ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクボールタップサオSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途トイレ用材質黄銅製
浮玉セット カクダイ浮玉セットカクダイ
869税込956
1個
当日出荷
取付ねじウィット並目ネジW3/16付属品ボールタップ用アーム(9660)全長(mm)185アーム長さ(mm)70
ボールタップ用アーム カクダイボールタップ用アームカクダイ
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ねじウィット並目ネジW3/16で、太さ4ミリです。
ボールタップ弁 カクダイボールタップ弁カクダイ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ロータンクボールタップの補修用弁体です。
立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
立形ロータンクボールタップ。下給水用
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.74最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
横形ボールタップ 耐熱ポリ玉 カクダイ横形ボールタップ 耐熱ポリ玉カクダイ(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質青銅、黄銅、PE種類複式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80材質(玉)PE
浮玉 TOTO浮玉TOTO
239税込263
1個
当日出荷
-
用途-高さ(mm)110.5外径(Φmm)75関連資料(0.09MB)
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型用 ピストン一式 アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型用 ピストン一式アイエス工業所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式アイエス工業所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに設置できます。有効容量を確保するために、満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえます。消火用補給水槽用のボールタップとして最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)寸法L2(mm)35寸法B(Φmm)118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.5使用温度常温各種認証日本水道協会認証品
FMバルブFCV型ボールタップ 鉛レス ポリ玉付 FMバルブ製作所FMバルブFCV型ボールタップ 鉛レス ポリ玉付FMバルブ製作所
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。 給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。 給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。 給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。 給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。 設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。 貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)アイエス工業所
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉アイエス工業所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)適合圧力(MPa)0~0.75寸法A(mm)280寸法H1(mm)105規格JWWA
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉)アイエス工業所
41,980税込46,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)形状ストレート接続方式ねじ込み式適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
ボールタップストレーナー INAX(LIXIL)ボールタップストレーナーINAX(LIXIL)
539税込593
1個
4日以内出荷
仕様横型ボールタップ用適合TF-810BU(1992年以前)
ステンレス玉 カクダイステンレス玉カクダイ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
寸法A(Φmm)115取付ねじDW1/4×20材質SUS316寸法B(mm)125最高使用温度(℃)100寸法C(Φmm)122
横形ボールタップ TOTO横形ボールタップTOTO
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷
用途ハイタンク用材質黄銅・樹脂質量(g)400ねじ径PJ1/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×85×350
万能立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
用途トイレ用。下給水用。ねじ径G1/2
ポリ玉(取付ネジW1/4) カクダイポリ玉(取付ネジW1/4)カクダイ
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PE取付ねじW1/4最高使用温度(℃)50
横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン寸法L(mm)35寸法H(mm)48ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)吐水時205、止水時296使用圧力(MPa)0.1~0.75寸法L2(mm)25寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)止水時160寸法H2(mm)吐水時325最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅
ロータンクボールタップ カクダイロータンクボールタップカクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管なし)用長短2本のアーム付き
仕様浮玉(品番):664-006
FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付 FMバルブ製作所FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付FMバルブ製作所
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。 停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。 本弁の作動は通電時「開」です。
質量(kg)1.1電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用温度範囲(℃)0~60呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78作動方式直動式【通電開】オリフィス径(Φmm)4使用流体水道水(常温)最高使用温度(℃)0~60起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A弁座漏れ量0cc/min耐水圧(MPa)1.75(1分間)管接続タイプねじ込み(RC3/4)励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A
フラッシュバルブ用パッキン(大便器用) エスコフラッシュバルブ用パッキン(大便器用)エスコ
110税込121
1個
当日出荷
材質NBR外径×内径×厚さ(mm)32×27.7×2アズワン品番64-7858-91
呼10 ホース接続アダプター エスコ呼10 ホース接続アダプターエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7858-82
呼8 ホース接続アダプター エスコ呼8 ホース接続アダプターエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7858-81
ロータンク用レバーハンドル エスコロータンク用レバーハンドルエスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
材質合成樹脂アズワン品番64-7858-71
FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品 FMバルブ製作所FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品FMバルブ製作所
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69最高使用圧力(MPa)0.69接続方法管:ねじ込み(R)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置取付:貯水槽内
ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・SCS14(SUS316)使用 特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。 ・優れた耐熱性 パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。
タイプSUS 浮玉付材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水、温水最高使用温度(℃)120接続ねじ込み式(締付パッキン付)
水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式 アイエス工業所水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式アイエス工業所
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます 現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。 チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。 ・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ! 水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。 また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。 ・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません 既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプ専用ポリ浮玉付最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(締付けパッキン付)水量(L/min)標準作動:30ボール径(Φmm)111適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(20℃±15)
単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)アイエス工業所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプSUS 浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス/耐熱用SUS304、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75最高使用温度(℃)100適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)種類単式最高使用圧力(MPa)0.75材質(玉)ステンレス
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉)アイエス工業所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅タイプ銅浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)兼工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類単式材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
ガオナ ボールタップ用ポリ玉セット (アーム付き トイレ修理 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ用ポリ玉セット (アーム付き トイレ修理 交換用)GAONA(ガオナ)
649税込714
1個
当日出荷
ロータンクボールタップの浮玉とアームのセットです。
用途トイレロータンク内部のボールタップ補修用部材です。取付ねじW3/16材質ポリエチレン、銅径(Φmm)玉:95アーム長さ(mm)84アズワン品番64-5158-63
TF-870B用浮玉、支持棒セット INAX(LIXIL)TF-870B用浮玉、支持棒セットINAX(LIXIL)
789税込868
1セット
4日以内出荷
仕様横型ボールタップ用適合TF-870B、DTF-870B
17.5mm 単式ボールタップ弁パッキン エスコ17.5mm 単式ボールタップ弁パッキンエスコ
90税込99
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AF-225
24mm ストレーナー エスコ24mm ストレーナーエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AF-1
M 8x300mm ボールタップアーム エスコM 8x300mm ボールタップアームエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AB-25
M 6x200mm ボールタップアーム エスコM 6x200mm ボールタップアームエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
当日出荷
エスコ品番EA472AB-22
M 6x150mm ボールタップアーム エスコM 6x150mm ボールタップアームエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AB-21
逆止付立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質青銅仕様下給水用、補助水管付使用圧力(MPa)0.1~0.75
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ねじサイズRp1 1/4

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ