絞り込み
取付寸法(mm)
  • Φ150
  • 150角(1)
  • 175角(2)
  • 177角(32)
  • 200角(3)
  • 225角(1)
  • 240角(96)
  • 250角(1)
  • 260角(1)
  • 270角(39)
  • 315角(1)
  • 320角(64)
  • 380角(1)
  • 385角(22)
  • 395角(1)
  • 410角(1)
  • Φ200(1)
  • Φ250(2)
  • その他(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付寸法(mm)から絞り込む
175角(2)
177角(32)
200角(3)
240角(96)
270角(39)
320角(64)
385角(22)
Φ200(1)
Φ250(2)
その他(2)
天井埋込形ナノイー発生機 エアイー Panasonic(パナソニック)天井埋込形ナノイー発生機 エアイーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
気になるニオイを脱臭 場所をとらない天井埋込形 カンタン施工 電源接続部:本体外部速結端子 適用床面積の目安:10m(26畳)/台 本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。 適用天井厚みは9~28mmです。
埋め込み寸法(mm)Φ150質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60定格単相100V消費電力(W)(50/60Hz)3.8/3.9機能循環送風騒音値(dB)(50/60Hz)23.5/24.0風量(m3/h)(50/60Hz)14/14.5
天井埋込形換気扇