絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(12)
  • 日本キヤリア(1)
取付寸法(mm)
  • 270角(2)
適合パイプ径(Φmm)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 150(2)
適合場所
  • 浴室(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

天井埋込形換気扇 :「排気ダクト」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付寸法(mm)から絞り込む
270角(2)
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。 埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用付属品本体固定用ネジ9本質量(kg)7.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5埋込穴(Φmm)385角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
天井埋込形 バス換気乾燥機 三室用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形 バス換気乾燥機 三室用Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は4段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室質量(kg)11.5マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)ヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37運転時間各モード最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用Panasonic(パナソニック)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室質量(kg)11.4マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)ヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37運転時間各モード最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーター Panasonic(パナソニック)気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーターPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
24時間換気注意ラベルは、本体に同梱。
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。 埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用付属品本体固定用ネジ9本質量(kg)7.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5埋込穴(Φmm)385角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
天井埋込形換気扇
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら