天井埋込形換気扇 :「排気ダクト200」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。 埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 付属品本体固定用ネジ9本 質量(kg)7.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5 埋込穴(Φmm)385角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。 埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 付属品本体固定用ネジ9本 質量(kg)7.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5 埋込穴(Φmm)385角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷