天井埋込形換気扇 :「換気扇ダクト」の検索結果
関連キーワード
「取付寸法(mm)」から絞り込む
270角(2)
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。
埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用
付属品本体固定用ネジ9本
質量(kg)7.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5
埋込穴(Φmm)385角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。
埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用
付属品本体固定用ネジ9本
質量(kg)7.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5
埋込穴(Φmm)385角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 壁埋込形換気扇
- ルーフファン・ベンチレータ
- 壁取付形換気扇
- 天井埋込形換気扇
- 天井カセット形換気扇
- パイプファン
- シロッコファン
- ダクトファン
- エアー搬送ファン
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。