天井埋込形換気扇 :「天井埋込形換気扇」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付寸法(mm)」から絞り込む
175角(2)
225角(1)
240角(3)
270角(2)
その他(2)
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100 種別シロッコファン 材質プラスチック 質量(kg)1.6 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5 埋め込み寸法(mm)175角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

電源(V)AC100 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金属製シロッコファン採用
用途キッチン用 タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用 電源(V)AC100 適合場所ミニキッチン用 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360度観点総風雨かくはん扇 天井裏や床下用(最大15坪/1台) 施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済) 停電補償機能付
材質ABS樹脂製 電源(V)AC100 適合場所天井裏/床下用 消費電力(W)(50/60Hz)23/24 接続端子速結端子接続 ファン高静圧シロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ 1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます 耐食性に優れたプラスチックボディ採用 高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル 電源(V)AC100 モーター1モーター 開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400 接続端子速結端子接続 ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
1台ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材。換気ボックス 格子パネル。フィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル 材質ABS樹脂 開口寸法(mm)240×240 適合パイプ径(Φmm)100 入数1台
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷