商品豆知識
「取付寸法(mm)」から絞り込む
177角(15)
200角(2)
240角(56)
250角(4)
270角(18)
320角(40)
385角(16)
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9
埋め込み寸法(mm)177角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
適合パイプ径(Φmm)100
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)100
電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
電気式シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.3
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)8.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)1.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
1台
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12 / 23.5/14
埋め込み寸法(mm)320角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)8.1
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)127/137
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)6
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)480/460、(排・弱(常時))280/255、(50Pa)(排・強)460/438、(排・弱(常時))260/
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)9.2
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))35.5/33.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱(常時))495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱(常時))450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))425/360
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
人感センサー付
フィルタールーバー付でお手入れ簡単
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.2
適合場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。
階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転
フィルタールーバー付でお手入れ簡単
常時換気機能付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.2
適合場所洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):85
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.20(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5
埋め込み寸法(mm)320角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.20(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5
埋め込み寸法(mm)320角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)6
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)5.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形350mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形350mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)36.5/39.5
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)355.5/34.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)4
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)10/11.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)25.5/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)141/141
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)107/107、(直管相当長30m)96/97
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質ABS樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 壁埋込形換気扇
- ルーフファン・ベンチレータ
- 壁取付形換気扇
- 天井埋込形換気扇
- 天井カセット形換気扇
- パイプファン
- シロッコファン
- ダクトファン
- エアー搬送ファン
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。