クリーンルーム用超極細繊維ワイパー :「ワイピングクロス」の検索結果
関連キーワード
「サイズ(mm)」から絞り込む
95×95(3)
120×120(2)
145×145(2)
150×150(1)
190×190(1)
230×230(2)
240×240(6)
320×320(3)
330×340(1)
1000×1000(1)
サイズ(mm)をもっと見る
洗剤や薬品なしで汚れや油膜を強力に拭取ります。
1本の糸がほとんど肉眼で見えないような超極細繊維320本によって構成されています。1本の糸を構成している超極細繊維は鋭角な断面を有しています。
シートサイズ(mm)330×500
組成ポリエステル50%、ナイロン50%
1枚
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。
・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。
・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。
・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。
用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。
クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。
クラス100
材質ポリエステル、ナイロン超極細繊維
厚さ(mm)0.38
色ホワイト
生地ニット
RoHS指令(10物質対応)対応
超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。
クラス100対応で、端面はヒートカット処理しています。
材質PET極細繊維組織
厚さ(mm)0.52(ニット)
シートサイズ(mm)240×240
1袋
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100%長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。
端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに
トラスコ品番229-3953
材質ポリエステル超極細繊維、組織:織物
厚さ(mm)0.16
質量(g)67
シートサイズ(mm)320×320
1箱(100枚)
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴です。クラス100対応の「MKクリーンクロス」と一般環境用の(いずれも端面はヒートカット処理)があります。
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100%長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに
材質ポリエステル超極細繊維、組織:織物
厚さ(mm)0.16
超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴です。クラス100対応の「MKクリーンクロス」と一般環境用の(いずれも端面はヒートカット処理)があります。
超極細繊維を使用した高密度平織のワイピングクロスです。優れたワイピング性と寸法安定性が特徴です。
クラス100対応の「CCクリーンクロス」(端面ヒートカット)と一般環境用の「MCクロス」(端面縫製)があります。
ポリエステル100%の超極細分割繊維を編み構成で作成したワイパーです。
ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。
編みタイプのため、保水能力にもすぐれています。
拭き取り能力、作業性にすぐれたワイパーです。
ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。
寸法(cm)23×23
クラス100
材質ポリエステル100%
タイプCGタイプ
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
用途有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
クラス1000~10000
仕様未洗浄品です。
材質ナイロン50% ポリエステル50%
粒子発生数(個/CF/枚)粒子の大きさ0.3μm:25粒子の大きさ0.5μm:20粒子の大きさ1.0μm:14粒子の大きさ2.0μm:6粒子の大きさ:5.0μm:1
ポリエステル超極細繊維を使用し、面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。
100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。
端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に
トラスコ品番229-3950
材質ポリエステル超極細繊維、組織:ニット
厚さ(mm)0.56
質量(g)50
シートサイズ(mm)95×95
1箱(500枚)
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
超極細繊維「Wramp~R」の扁平かつシャープな断面が、細かな汚れを効率よく拭き取ります。また、不織布のメッシュ構造が不織布ワイピング面に凸凹を作り出し、ペースト状の汚れの拭き取りを向上させています。
高強力セルロース系繊維「リヨセル」を採用し、また、繊維を強固に絡合させることでワイピングクロス表面の耐磨耗性を向上させ、断糸等による繊維脱落を抑制しています。
超極細繊維特有の毛細管現象により、溶剤などをすばやく吸収します。
セルロース系繊維「リヨセル」が効率的に液体を保持します。
材質ポリエステル、ナイロン、リヨセル、ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。洗浄後クリーンパックした商品です。
用途有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
クラス100
仕様洗浄後クリーンパックした商品です。
粒子発生数(個/CF/枚)粒子の大きさ0.3μm:25粒子の大きさ0.5μm:20粒子の大きさ1.0μm:14粒子の大きさ2.0μm:6粒子の大きさ:5.0μm:1
ポリエステル100%超極細分割繊維を織り構成で作成したワイパーです。
ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。
また、ポリエステルに通常存在しているオリゴマー(低重合部分)を削減したので、更なる微粒子落下防止性を実現しています。
ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。
寸法(cm)23×23
クラス100
材質ポリエステル100%
タイプCDタイプ
『クリーンワイパー』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンルーム用不織布ワイパー
- クリーンルーム用超極細繊維ワイパー
- クリーンルーム用ポリエステルワイパー
- クリーンルーム用ポリウレタンワイパー
- クリーンルーム用ワイパーケース
- クリーンルーム用スポンジワイパー
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。