クリーンルーム用ポリエステルワイパー :「ワイピングクロス」の検索結果
関連キーワード
「サイズ(mm)」から絞り込む
60×70(1)
95×95(1)
120×120
145×145(3)
150×150(2)
190×190(4)
230×230(4)
240×240(9)
320×320(1)
分割繊維(WRAMP)を使用したクリーンルーム用ワイピンングクロスです。分割繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。また、カット部分にはヒートカット処理を施し、さらに純水洗浄を行っているため、発塵を極力抑えています。ハイクラスクリーンルーム内でのワいピング・メンテナンスに適しています。分割繊維特有の毛細血管現象により水や油を素早く吸収します。分割繊維を高密度で編み、更に高収縮加工を行ってます。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取ります。通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されることがありません。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭き取り作業時
クラス100~1000
材質ナイロン約33%、ポリエステル約67%
厚さ(mm)0.54
伸度(%)縦134.6、横223.6
収縮率(%)縦1.1、横-1.9
目付(g/m2)224
磨耗強さ(回)356
滴下法(秒)水1.8、油1.0未満
バイレック法(mm)縦107、横95
保水量(g/cm2)7.674/202.5
保水率(%)168.5
粒子発生数(個/f3)粒子の大きさ0.3μm:23粒子の大きさ0.5μm:12粒子の大きさ1.0μm:4粒子の大きさ2.0μm:2粒子の大きさ5.0μm:0
『クリーンワイパー』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンルーム用不織布ワイパー
- クリーンルーム用超極細繊維ワイパー
- クリーンルーム用ポリエステルワイパー
- クリーンルーム用ポリウレタンワイパー
- クリーンルーム用ワイパーケース
- クリーンルーム用スポンジワイパー
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。