9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK(丸喜金属本社)新型丸棒ラッチ
ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。 表面仕上:ヘアライン
用途各種開き戸・各種ボックス 材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアライン ヘアライン 寸法D(mm)9 寸法W(mm)33 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)23 H(mm)23
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。 タイプL型 材質ダクタイル鋳鉄 シリーズC-1200シリーズ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)新型強力丸落し
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。 材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン ヘアライン 寸法D(mm)12 寸法W(mm)39 寸法P1(mm)33 寸法P2(mm)30 H(mm)27
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)60 トラスコ品番119-8726 形状固定 型式C-2000型 ブレーキナシ 質量(kg)0.53 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 タイプV型 車輪幅(mm)20 取付高(mm)69 金具仕上クロメートメッキ仕上 穴径P(Φmm)15×11 取付寸法X×Y(mm)70 取付座A×B(mm)32×100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

つや消しの黒色です。
用途開き扉に。 トラスコ品番195-3117 セット内容皿タッピングネジ4×25 幅(mm)100 全長(mm)127 材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール 質量(g)350 寸法D2(mm)18 板厚(mm)3 アズワン品番64-8671-59 ねじ穴数10
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。 タイプコ型 形状固定 型式C-2350型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アングル、フラットバー用。 タイプV溝型 材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450) シリーズC-1100シリーズ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ(芯棒)HL(枠) トラスコ品番811-0822 寸法(mm)10×300 質量(g)320
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります