絞り込み
ブランド
  • MK(丸喜金属本社)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • 日本化学産業(1)
商品レビュー
  • 以上(28)
  • 以上(30)
  • 以上(30)
  • 以上(32)
価格
  • 1,500円以下(92)
  • 1,500-10,000円(122)
  • 10,000-50,000円(41)
  • 50,000-100,000円(22)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

建築金物 :「MKS」の検索結果

特価
本日3月10日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社)アルミキャスト棚受MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)棚受け金具L型棚受け
ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。付属品座金ワッシャー材質スチレン系エラストマー
ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)ドアー用ガラリMK(丸喜金属本社)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
ウエイト戸当 アンカー用 MK(丸喜金属本社)ウエイト戸当 アンカー用MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
ステンレス棚受 MK(丸喜金属本社)ステンレス棚受MK(丸喜金属本社)
509税込560
1本
当日出荷から3日以内出荷
SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
棚受け金具L型棚受け
ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)ユニクロ金折隅金MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
鉄の等辺の隅金です。
用途補強材など多用途にお使い下さい。材質仕上ユニクロ
B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
739税込813
1個
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社)ステンレス アジャストゴンベ HLMK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)全長(mm)90.4シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社)ピリエ戸当MK(丸喜金属本社)
699税込769
1個
当日出荷
用途木質・コンクリート兼用材質樹脂付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
義星丁番(リング入) S-685 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-685MK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
材質ステンレス仕上マットブラック付属品皿木ネジねじ穴数8
ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
44税込48
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
マグネット戸当 MK(丸喜金属本社)マグネット戸当MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上部のゴムが回転します。
用途木質・コンクリート兼用材質亜鉛ダイカスト+樹脂付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)
MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付) MK(丸喜金属本社)MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質樹脂+鋼板+フェライト磁石付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで
フック付ボックス戸当 MK(丸喜金属本社)フック付ボックス戸当MK(丸喜金属本社)
729税込802
1個
当日出荷
ヘアライン付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16高さ(mm)62
パワー棚受(スチール) MK(丸喜金属本社)パワー棚受(スチール)MK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質スチール耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法t(mm)4.5付属品木ねじホワイト寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
ビルド丁番(2R) MK(丸喜金属本社)ビルド丁番(2R)MK(丸喜金属本社)
379税込417
1枚
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89仕上HLタイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
義星丁番(リング入) S-170 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-170MK(丸喜金属本社)
799税込879
1枚
当日出荷から4日以内出荷
付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8
シグナル戸当 MK(丸喜金属本社)シグナル戸当MK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)90材質真鍮+樹脂付属品皿木ネジ 4.1×25
公団戸当 MK(丸喜金属本社)公団戸当MK(丸喜金属本社)
299税込329
1個
当日出荷
内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20ヘアライン質量(g)49
鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
ミドル戸当(黒ゴム) MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(黒ゴム)MK(丸喜金属本社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途木質・コンクリート兼用材質真鍮+樹脂付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入MK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
当日出荷
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)30仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入質量(g)47耐荷重(kg)40/2個使用時
C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
ワーク戸当 MK(丸喜金属本社)ワーク戸当MK(丸喜金属本社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品6×40 ナベタッピングねじ(木質・1本止め用)、3.5×25 ナベタッピングねじ(木質・3本止め用)、C8-50 オールアンカー(コンクリート用)トラスコ品番114-1655材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)36ホワイトブロンズ高さ(mm)45質量(g)110奥行(mm)36座面径(Φmm)25
マリック ステン兼用打掛 80mm MK(丸喜金属本社)マリック ステン兼用打掛 80mmMK(丸喜金属本社)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)チューブラ引戸鎌錠MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付シルバー適合扉厚(mm)28~36
鉄扉用門落 MK(丸喜金属本社)鉄扉用門落MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
公団戸当用(ゴムのみ) MK(丸喜金属本社)公団戸当用(ゴムのみ)MK(丸喜金属本社)
58税込64
1個
当日出荷
用途引戸などのクッション材に材質樹脂質量(g)2.8
ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)ユニクロ金折隅金MK(丸喜金属本社)(4件のレビュー)
73税込80特価
1個
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ
プッシュロック機能付ドアストッパー MK(丸喜金属本社)プッシュロック機能付ドアストッパーMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕上塗装(シャンパンカラー)材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで
義星丁番(リング無) S-470 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-470MK(丸喜金属本社)
779税込857
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数8
義星丁番(リング無) S-960 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-960MK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕上マットブラック付属品皿木ネジねじ穴数8
HSK ステンレス丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)HSK ステンレス丸棒ラッチMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)ルーム丁番2R(両面皿)MK(丸喜金属本社)
919税込1,011
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
MK ワーク戸当 フック付 45mm WB MK(丸喜金属本社)MK ワーク戸当 フック付 45mm WBMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
用途内装建具用。ホワイトブロンズ寸法(幅W×高さH)(mm)36×45質量(g)127トラスコ品番356-0783
アウトセット用L型ストッパー MK(丸喜金属本社)アウトセット用L型ストッパーMK(丸喜金属本社)
629税込692
1個
欠品中
仕上黒色材質鋼板+樹脂付属品皿木ネジ 3.8×25
ミドル戸当(白ゴム) MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(白ゴム)MK(丸喜金属本社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上WB材質真鍮+樹脂付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
ミドル戸当(フック付) MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(フック付)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上マットブラック材質真鍮+樹脂付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
マリック ST締付打掛 MK(丸喜金属本社)マリック ST締付打掛MK(丸喜金属本社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプY型車輪径(Φmm)27仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

sks特集
おすすめ人気ランキング
建築金物