2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心と安心のその間に。 人はつながっている。ちょっと窮屈なこともあるけれど、忘れないでほしいありがとうの気持ち。 宅配物の受け取り:1.「open」になっていることを確認し、扉を開けます。「Lock」の場合は、受け取りができません。2.宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。3.宅配投函扉の裏側にある受領印(別途)を押印し、扉を閉めてください。4.ダイヤル錠を回して「Lock」にします。※一度ダイヤル錠を回すと施錠され開きませんのでご注意ください。 宅配物の取り出し:1.「Lock」になっていることを確認します。2.暗証番号をセットし、ダイヤル錠を回して「open」にします。3.宅配物を取り出します。4.「open」に戻っていることを確認し、ダイヤルを回して暗証番号を崩します。 宅配投函・取出扉※郵便投函・取出蓋は開いた状態で仮固定されます。 郵便ポスト(有効内寸:幅329×高さ117×奥行356mm)メール便が受け取れます。 宅配ボックス(有効内寸:幅329×高さ227×奥行381mm)ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。 郵便投函扉下向きに開きます。 宅配ボックス数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※番号は変更可能。※宅配ボックスのダイヤル錠は扉カラーに合わせたカラーとなります。カラーの変更・指定はできません。 郵便ポスト数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。※使用後はダイヤルを回して、確実に施錠してください。※番号は変更可能。 受領印フォルダー付き※受領印は別途ご用意ください。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板 [郵便投函・取出蓋]アルミ(カラーシート仕上げ) [郵便取出扉]アルミ [宅配投函・取出扉]ステンレス(カラーシート仕上げ) 質量(kg)11.5 サイズ宅配80サイズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×447 施錠方法ダイヤル錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)329×37 投函タイプ前入れ前出し
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一戸建て住宅用のシンプルなデザイン。 おしゃれなカラーの組立式宅配ボックス。 宅配サイズ100の大容量の大きさで、20kgまでの大型の荷物も受取り能(有効内寸幅394×高さ411×奥行280mm)。 屋外設置可能な防雨型の高い品質をエクステリアメーカーが製造する雨対策も安心な日本製。 設置方法はアンカー固定と簡易設置2パターンで新築もリフォームもオススメ。 簡易設置は12cmのコンクリートブロックなどを重りにしてワイヤーなどで通し戸当たりなどでつないでください。 完全固定ではないので衝撃などによる転倒にご注意ください。 荷物の受け取りは宅配業者が任意で暗証番号を設定するダイヤル錠式です。 使い方は宅配業者にも優しい説明イラストがボックス内側にあるので安心。 万が一の非常解錠キーも付属。受領印の印鑑はご自身でご用意ください。荷物の発送もできます。 ルーフ付タイプ…雨水が溜まりにくくなる傾斜ルーフ付きです。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[フラップ]ステンレス(ポスト有りのみ)、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×280×411 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(17.8MB)
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります