建築金物 :「額縁」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一枚の絵を思わせる、存在感。
絵や写真の額縁を連想させるフレームがエントランスを飾ります。
正面扉がやさしく手前に開き、取っ手などの突起部がない、すっきりとしたデザインです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(正面パネル)ステンレス
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×380×133
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.3MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×40
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。