建築金物 :「材質SS400」の検索結果
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた
ピッチ普通目
高さH(mm)19
ピッチ(mm)33
適合荷重歩道用
種類ますぶた
ピッチ細目
高さH(mm)19
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
適合荷重歩道用
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
本体長さL(mm)600
種類みぞぶた
材質SS400
高さH(mm)19
ピッチ(mm)33
仕上溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
長さ600mmみぞぶた細目
本体長さL(mm)600
種類みぞぶた
材質SS400
高さH(mm)19
ピッチ(mm)12.5
仕上溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
ピッチ細目
みぞの幅、長さに合わせて特注みぞぶたを製作します。
材質SS400
仕上溶融亜鉛メッキ
適用荷重歩道用、T-2(乗用車)
高さH(mm)歩道用H19、T-2荷重H25
アングル寸法(mm)歩道用:L3×30×30、T-2荷重:L5×40×40
ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ
仕様表面形状:プレーン、ノンスリップ
ピッチ普通目/細目
種類みぞぶた
サービス分類オーダー・加工
材質SS400
種類ますぶた
仕上溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
寸法(mm)主部材:NFB3×19
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ細目
種類ますぶた
ピッチ(mm)12.5
寸法H(mm)19
アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
寸法(mm)主部材:NFB3×19
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ細目
種類ますぶた
ピッチ(mm)12.5
寸法H(mm)19
荷重T-2
アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
マス穴寸法(開口)に合わせて特注ますぶた(正方形)を製作します。
メインバー、アングルの部材は、使用部材一覧表をご確認ください。
材質SS400
ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ
高さH(mm)H19~38
仕上溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)L3×30×30、L3×40×40、L5×40×40
関連資料使用部材一覧表(0.18MB)
表面仕様プレーン(滑り止め加工なし)、ノンスリップ(滑り止め加工あり)
適用荷重歩道用、T-2(乗用車)
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)主部材:NFB3×19
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ普通目
種類ますぶた
ピッチ(mm)30
寸法H(mm)19
アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
寸法(mm)主部材:NFB3×19
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ普通目
種類ますぶた
ピッチ(mm)30
寸法H(mm)19
アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。