建築金物 :「吊戸」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40
材質(枠)鉄枠
寸法A(mm)253
寸法B(mm)30
寸法C(mm)35
寸法D(mm)40
寸法E(mm)52
寸法F(mm)17.5
寸法G(mm)10
寸法H(mm)24
寸法I(mm)13
寸法J(mm)19
寸法K(mm)65
寸法L(mm)25
寸法M(mm)2.3
寸法N(mm)5.4
寸法O(mm)3(R)
板厚・材質SPCC(t2.3)
材質(軸)鉄(6mm)
材質(車輪)6ナイロン
自重(g)185
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
タイプ丸型
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50
材質(枠)鉄枠
寸法A(mm)266
寸法B(mm)33
寸法C(mm)44
寸法D(mm)50
寸法E(mm)58
寸法F(mm)19
寸法G(mm)11
寸法H(mm)25
寸法I(mm)14.4
寸法J(mm)19
寸法K(mm)65
寸法L(mm)25
寸法M(mm)2.3
寸法N(mm)5.4
寸法O(mm)5(R)
板厚・材質SPCC(t2.3)
材質(軸)鉄(8mm)
材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り
自重(g)255
耐荷重(2ヶ当り)(kg)80
タイプ丸型
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。