10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約85~180° ストップ内装式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプパラレル型 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)600~900 適合扉質量(kg)15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約70~180° ストップ外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約85~180° ストップ内装式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型 ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー ストップ角度約70~120° タイプパラレル型 ストップストップ付
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「いってきます」「ただいま」をずっと快適に。 軽く押す(引く)だけのラクラク開閉。ドアを軽く押す(引く)ことで電動(自動)開閉装置が作動します。ブラシレスギアモーター採用により開閉時の作動音はほとんど気になりません。消費電力は最大15Wのエコ設計です。 車いすでも安心のタイムストッパー機能。ドアが全開位置で停止している時間を自由に設定(最大約15秒)できるため、車いすやベビーカーでの通行もスムーズ。荷物の搬入にもたいへん便利です。 DIYでの取付が可能。メーカーを問わず対応寸法内であれば、現在ご使用中の住宅玄関用(戸建)ドアクローザとの取替が可能です。特別な工具や技術は不要。どなたでも手軽に取付ができます。万が一の時でも安心。手動による開閉もOK。 開閉中でも手でドアを軽く押さえるだけで電動(自動)開閉を制御できます。万が一、停電になった場合でも即座に手動操作が可能なので安心です。
用途戸建て住宅の玄関ドアなど 適合扉幅(mm)800~950 適合扉質量(kg)15~65 勝手左右兼用 セット内容ラクアド本体(アームセット)、カバーセット、電源コード(扉内部配線用、扉外部配線用)、配線BOX(外部配線用)、ACアダプタ、取付ネジセット、調整・固定用スパナ、施工要領書、取扱説明書、型紙、表示シール 取付方式パラレル取付 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC12.4 入力電圧(V)100/240、ACアダプタ 出力電流(A)1.5 使用電力(W)最大15 周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 周囲温度(℃)動作時:-10~50、保存時:-20~70
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります