建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
翌々日出荷
ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。
ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。
メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
付属品ネジ8本・ビス6本・デットボルトプレート・鍵3本
適合MIWA
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
門扉や物置の施錠用。
材質ステンレス
寸法B(mm)21
付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。
付属品取り付けネジ
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
穴径(Φmm)シリンダー切欠:16
アズワン品番64-5074-87
適合扉厚(mm)31以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥189~
税込¥208~
当日出荷から翌々日出荷
動画あり
扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用。扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)。大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
用途開き扉、家具の引出しの施錠
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(受座)鉄
付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー
1セット
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から翌々日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
付属品木ねじ(2.7×16mm)
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ
寸法(mm)30
ガラス戸の重なり幅に合わせてスライドさせながら施錠します。
用途ガラス製ショーケースの施錠に。
取付可能ガラス厚(mm)4~6
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
寸法B(mm)31
寸法C(mm)22
寸法D(mm)30
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)30
室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。
用途室内の木製開き扉の施錠に。
付属品取り付けネジ
材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
アズワン品番64-5074-89
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷から翌々日出荷
錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き
付属品取付ネジ、解錠キー3本付き
材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
当日出荷から翌々日出荷
施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに
材質SUS304
木ネジサイズ(径×長さ)(ナベ頭)2.7Φ×16mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm
室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉幅がコンパクトなので枠の狭い堅框用に最適
用途室内の木製開き扉の施錠に。
付属品取り付けネジ
材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
アズワン品番64-5074-88
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。
付属品取り付けネジ
材質本体・座:スチール・ABS
穴径(Φmm)シリンダー切欠:18
アズワン品番64-5074-86
適合扉厚(mm)23~31
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
南京錠で施錠できる防犯型。
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。
色ブラウン
施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに
材質本体:亜鉛合金、平座金:ユニクロ
木ネジサイズ(径×長さ)(丸皿)2.7Φ×20mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
内カギ付室内錠。
室内側から施錠ができます。
ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
バックセット(mm)60
1セット
¥2,598~
税込¥2,858~
翌々日出荷
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
翌々日出荷
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
翌々日出荷
施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなど
材質/仕上本体:アルミ/シルバー
寸法(mm)45
色シルバー
木ネジサイズ(径×長さ)3.1Φ×20mm
外カギ、内カギ付室内錠。
室内、室外から施錠できます。
ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
色ヘアーライン
バックセット(mm)60
寸法(mm)(フロント)57×25.4
材質(ノブ)ステンレス
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本
取手握り玉
1セット
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から翌々日出荷
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
付属品ラッチ本体、フロント板
材質スチール、SUS430、ポリアセタール
縦(mm)(フロント板)130
横(mm)(フロント板)25
ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷から翌々日出荷
回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。
オシャレなつや消し黒です。
用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。
付属品ビス
材質鉄
色つや消し黒
1個
¥179~
税込¥197~
当日出荷から翌々日出荷
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質鉄
形状受
色ブラック
穴径(Φmm)3.8
表面処理紛体塗装
寸法B(mm)22
外カギ、内カギ付室内錠。
室内、室外から施錠できます。
デザイン性に優れた室内用レバー錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
バックセット(mm)60
寸法(mm)(フロント)57×22.5
ビスピッチ(mm)(フロント)42
適合扉厚(mm)30~40
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品ビス8本・ストライク・鍵3本
適合GIA
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質鉄
形状通
色ブラック
穴径(Φmm)3.8
表面処理紛体塗装
1個
¥289~
税込¥318~
当日出荷から翌々日出荷
レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
縦(mm)(フロント板)58
横(mm)(フロント板)22.5(25)
ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
窓の閉め忘れが原因で鍵をかけ忘れたことがありませんか。
締め忘れ防止クレセントは窓が確実に閉まっていないと施錠されない機構になっています。
寸法(mm)(受け座)21.5×67、(高さ)28
1個
¥2,498~
税込¥2,748~
翌々日出荷から4日以内出荷
窓の閉め忘れが原因で鍵をかけ忘れたことがありませんか。
締め忘れ防止クレセントは窓が確実に閉まっていないと施錠されない機構になっています。
寸法(mm)(受け座)21.5×67、(高さ)28
取付方向右
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
4日以内出荷
動画あり
防犯対策!窓ガラスに貼るだけの簡単施工!
ワンタッチ操作で換気ができる窓ロックです。
ステッカーで抑止効果を発揮します。
窓の上下2か所に設置すると、より防犯効果が高くなります。
用途引き戸(アルミサッシ窓)のガラス面に貼り付け、防犯対策ができます。
2段階に調整できる換気商品です。
材質鉄
幅(mm)換気スペース:30・60、解錠時:96.5、施錠時:96.5
色ブロンズ
高さ(mm)解錠時:33、施錠時:33
奥行(mm)解錠時:10、施錠時:30
取扱説明書(0.53MB)
1個
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
BSモア5
シコク
税込¥54,978
¥49,980
BSモア0
シコク
税込¥54,978
¥49,980
BSモア2
シコク
税込¥54,978
¥49,980
BS小桜
シコク
税込¥103,378
¥93,980
BSモア4
シコク
税込¥74,778
¥67,980
BSモア6
シコク
税込¥54,978
¥49,980
BSモア3
シコク
税込¥65,978
¥59,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。