商品豆知識
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
棚受け金具棚柱用
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具棚柱用
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60
幅(mm)10
棚受け金具棚柱用
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ
色黒
径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用棚受け。外れ止めのストッパーがついているので、しっかり固定できます。棚柱固定の際にたたく必要がないので、簡単に設置できます。
用途棚板の取り付けに使用してください。
棚受け金具棚柱用
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。
材質ポリエチレン
色黒
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
色ステンレス
棚受け金具棚柱用
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
用途32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。
適合パイプ径(Φmm)32
棚受け金具棚柱用
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質鉄
付属品ブロンズ木ネジ10本
棚受け金具その他棚受
木製の棚受けです
使用荷重(kg)20
付属品取り付け用木ネジ 4×25mm 3本、4×30mm 3本
棚受け金具L型棚受け
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質鉄
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして
棚受け金具棚受アクセサリー
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル」は網目を利用しフックなどを取り付け、小物等を引っかけて収納するためのパネルです(フックは別売りです)。「筋交い」の代わりに「AliSTアリスト」の強度を高める用途にも使用可能です。
材質鉄
色黒
メッシュ寸法(mm)50
棚受け金具棚受アクセサリー
ピラシェル棚柱に有孔ボードや化粧板などを取付けできます。取付方法:柱の間隔に合わせて小ねじなどでパネルをブラケットに取付ます。左右2個入
穴径(Φmm)4
棚受け金具棚柱用
新たな立体収納を!
メッシュ棚受と穴あきボードやメッシュパネルを組み合わせると自分だけの立体収納が簡単に出来上がります。
メッシュパネルの1マスには1×4材が入る大きさになっております。2枚のメッシュ棚受に1×4材を通していただくと棚が出来上がります。
ディスプレー感覚で収納をお楽しみいただけます。
材質スチール・エボキシ粉体塗装
色白
線径(Φmm)6、(ネット縦)4、(ネット横)3
棚受け金具その他棚受
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)89
仕様1×4材1枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
着脱式なので棚の位置が変更できます(15mm間隔で高さ調整可能)。本品は棚支柱 WKTシリーズに取付けることができます。壁面の状態により、耐荷重は異なります
材質ステンレス、樹脂部:ABS樹脂
寸法(mm)250
棚板耐荷重(kg)10(棚板の重さを含めた値・1枚あたり)
棚受け金具棚柱用
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。
ウォリストで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。
2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。
束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質鉄
寸法(mm)4×16
棚受け金具棚受アクセサリー
安全荷重の範囲内でご使用下さい取り付け面の強度を確認してご使用下さい万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすい物はのせないで下さい
穴径(Φmm)4
板厚(mm)3.3
板幅(mm)15
付属品棚板用木ネジ:3.5×16mm 2本。、壁面用木ネジ:3.5×20mm 2本。
材質アルミ
棚受け金具L型棚受け
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)267
仕様1×4材3枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚支柱です。ギザギザした特徴的な形で、おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱は壁にビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」棚受と一緒にお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)約4
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質鉄
寸法(mm)4×30
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。
棚受け金具棚受アクセサリー
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。