建築金物 :「.釘」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)石こう釘 平型 徳用
壁面にしっかり固定され、跡が目立たない石こうボード専用クギです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取り付けられます。
用途壁面・天井へのピクチャーレール、ポスターなどの取付 材質キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス 寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9 耐荷重(kg)2.7 キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6
1セット(11個)
799 税込879
当日出荷

WAKI(和気産業)ユニクロヒル釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質
1袋(3個)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンレスヒル釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレス SUS304
1箱(2個)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番 材質(本体)真鍮 軸径(Φmm)1.6 板厚(mm)0.2 ねじ穴数4
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)丸掛金
受座に釘などをさして扉を固定します。
用途木製の門扉などの簡易戸締りに。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 寸法(mm)45
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番 付属品取付けビス付き 材質(本体)真鍮 種類平丁番
1袋(2個)
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番 材質(本体)真鍮 付属品取付けビス付き 寸法(mm)36
1袋(2個)
599 税込659
翌々日出荷

ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。 仕様木材カット目安/60mm 材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン 可動範囲(mm)(ばね)32
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品はネジ釘粘着性を使わず、室内を物掛けスペースとして利用できる5連穴フックです。 家具壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています。 収納持ち運びに便利な折りたたみ式です。
耐荷重(kg)5 材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂 ドア厚(mm)38
1個
649 税込714
翌々日出荷

お部屋が簡単物掛けスペースに!!ドアノブ、タンスの引き出しに 収納に便利な折りたたみ式!ネジ・釘・粘着性を使わない!色んな所に使える多変形タイプ! 家具・壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています 使用後はコンパクトに折りたためるためスッキリと片付けられます
耐荷重(kg)5 材質ポリプロピレン、ポリアセタール、エラストマー樹脂 耐熱温度(℃)70
1個
599 税込659
翌々日出荷

掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。 付属品取付ビス付(2.1×10mm) 軸径(Φmm)3.2 寸法(mm)19 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 板厚(mm)0.5 寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3 長さ(mm)19 幅(mm)17.3 種類平丁番 ねじ穴数4
1袋(2個)
499 税込549
3日以内出荷

掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番 種類平丁番
1袋(2個)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カモイにメッシュパネルを取り付けたい時に便利な金具セットです。
材質スチール(クロームメッキ) 耐荷重(kg)5 設置方法ステップ釘止め
1パック(2組)
799 税込879
翌々日出荷

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄 形状直受 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります