建築金物 :「捺印」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられる宅配ロッカー。
鍵を持たなくても扉の施錠ができるラッチ錠を使用しています。
鍵の種類も120通りと豊富で、マスターキー対応をしています。
スチールで作られており、耐久性に強く、丈夫で、防サビ、防水構造を備えた商品です。
前面扉には、メール便を受け取ることができる口蓋が付いており、扉を開けなくても投函が可能になっています。
内部には、取り外し可能な棚を入れており、メール便等が取りやすい位置に設置可能です。
扉の内側には、捺印用のユニットも設置していますので、受領印を押すのも簡単。
預け入れの説明POPを前面扉に表示することで、取り扱いも簡単です。
使わない場合は、シートファイルごと取り外しができるマグネット式になっております。
アダスター付き(4本)付きで、設置もしやすく安定感があります。
背面には、ロッカーをワイヤー等で取り付けるD管が左右に備え付けられています。
付属品のアジャスターを4本取り付けて頂くのみ。
付属品宅配収納説明POP1枚取り扱い説明書兼保証書鍵2本(ディンプルキー)※鍵のNoで異なります。前面扉用マグネットファイル(縦型使用)アジャスター4個
材質亜鉛メッキ鋼板
色ライトグレー
容量(L)50
耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×421×602
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×398×540
鍵ラッチ錠(インジケータ付)
施錠方法【宅配業者】1.宅配ロッカー内に荷物を収納します。2.扉の裏にある「赤いつまみ」をLOCK方向にセットして、扉を確実に閉めます。3.表のインジケーターが赤になっていることをご確認ください。【受取人】1.鍵を使って解錠します。2.鍵の回転と合わせて裏の「赤いつまみ」が回転し解錠状態になります。(インジケーター:緑色)4.荷物を受け取り、扉を閉めます。4.インギケーターが緑色になったことをご確認ください。
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×35(ネコポス便対応可)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。