建築金物 :「床 の 断熱 材」の検索結果
4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ
FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ
蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます
25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可
オールステンレス製
モルタル充填専用タイプです
材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304
仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部)
寸法W1(mm)558
寸法W2(mm)600
寸法W3(mm)578
適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。