建築金物 :「出入口ドア」の検索結果
RS PROアルミドラウドエクスクルーダ. RS PROの圧縮ドラフト除去ストリップは、ドアの床と底部の間の隙間を密閉するように設計されています。このドアシールは、内側と外側の両方の開口ドアで使用できます。このドラフト除去ストリップの構造は、両側に低プロファイルアルミランプを備えた頑丈なニトリルゴムシールで構成されています。低プロファイルランプの設計により、軽自動車でドアシールを簡単かつスムーズに移動できます。. 主な特長と利点. 簡単に目的のサイズにカットして取り付け可能 キャスター付きでアクセスが無効になるように設計されている ヘビーデューティで Durable な設計 15 mm ~ 18 mm のシールギャップ 事前にドリル加工された排水穴と固定穴 内側と外側の開閉ドアに適しています 魅力的な金仕上げ. 隙間風ストッパ用途. このドラフト排除板又はドアシーリングストリップは、屋内外のドアの両方に取り付けられます。ゴム製ストリップにより、通風や水の侵入を防止することができます。主な用途には、ホテル、学校などの公共施設のドア、フロントドア、ポーチ、ガレージドアなどの家庭用出入口などがあります。
仕様長さ = 838mm幅 = 80mm高さ = 19 mm製品タイプ = エッジ保護
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。