建築金物 :「錠前 受け」の検索結果
荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け据置宅配ボックス。
付属品スノコ1個、非常開錠キー2本
材質本体:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm
仕上本体・扉:粉体塗装
防水仕様防滴タイプ
関連資料チラシ(6.22MB)
錠前プッシュボタン錠
投函タイプ前入前出
エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
色ステンレスヘアーライン
仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入れ後出し
エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
色ステンレスヘアーライン
仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入れ前出し
人気商品の『宅配ボックス』 が1BOXから導入できます。機械式だから電気代0円!。ポストと同じ納まりなので宅配ボックスの設置場所に困らず見た目もスッキリ。再配達の待ち時間なしで、いつでも受け取れて入居者様もうれしい。誰もが納得の宅配ボックスです。防水タイプ。ネット通販の受取可能/再配達の待ち時間なし/対面受け取り不要で女性も安心/24時間いつでも受け取り。壁付設置:壁面に直接ビス固定する簡単な工事で交換・設置ができます。床・背面固定設置:「幅木」を用いてコンクリート床にアンカー留め設置できます。壁埋込設置:壁面に埋込設置すれば、エントランスもすっきりとした景観に。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。